真空パック機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24782530 品番YVE-095(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。
パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。
スリム形状でコンパクトに収納。

用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
取扱説明書:(2.47MB)

商品説明動画

スリムフードシーラー(専用袋付き) YVE-095
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
真空パック用に使ってます。
ライフスタイル・プロ 様

強力な吸引力で望んだ通りの製品です。
ただし消耗品のパックの値段が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする