ゴミ箱上 キッチンワゴン キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24782645 品番PRW-60(WH/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱置き場をキッチンカウンターにする、シンプルな収納ラック。キッチンを邪魔しない、シンプルなモノトーン配色。
キャスター付きで、配置換えをしたり、お掃除もラクラク。天板は耐荷重30kgのしっかり頑丈設計。
熱や傷に強いメラミン樹脂加工の棚板で、家電やゴミ箱置き場としても安心。一部のフタ付きゴミ箱もしまえる大きく開いた開口部。
両サイドにはゴミ袋ストックを掛けたり、引っ掛け収納に使えるサイドバー付き。S字フック4個付属。
ゴミ箱下の掃除もしやすい、底上げ式設計。キャスターはなめらかな重量キャスターを採用、重いモノを載せてもスイっと移動可能(キャスター4個、うちストッパー付き2個)。

用途ゴミ箱ラック、キッチンワゴン、レンジ台などに。カウンター ナチュラルインテリア キッチン 収納 ラック 棚。 材質天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)10 ホワイト 耐荷重(kg)天板30、下板30、フック1個あたり0.3、全体61 使用の目安45Lゴミ箱 2個分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×46×93 組立時間約40-60分 天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×450×750 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)590×460
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※対応しないゴミ箱もございますので、予め詳細サイズのご確認お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする