3/8sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24782669 品番 13300G-14
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)14 適合Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B 質量(g)186 寸法L(mm)80 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)24 寸法D1(mm)20.8 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする