COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 厨房機器・設備・調理機械
COLLEND(コレンド)の 搬送機器類
COLLEND(コレンド)の キッチンワゴン/サービスワゴン
ワイヤーワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
一棚あたり15、合計30
注文コード
24782688
品番
WW-WW-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄ならではの重厚感や無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワゴン。抜群の強度&安定感。
洋服や鞄、雑貨などをディスプレイ感覚で自由に収納可能。移動も簡単!キャスター付き。
用途
ラック、棚、物置、シェルフとして。洗面所 キッチン 収納 ランドリー ディスプレイラック。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)
4
タイプ
レギュラー・シングル
耐荷重(kg)
一棚あたり15、合計30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.2×30.4×48.9