COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 厨房機器・設備・調理機械
COLLEND(コレンド)の 搬送機器類
COLLEND(コレンド)の キッチンワゴン/サービスワゴン
ワイヤートロリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24782706
品番
WW-WTRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワイヤートロリー。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納に。キャスターが付いているため、棚下などの引き出す収納にも便利。
用途
収納ワゴン、プランターベース、トローリーとして。観葉植物 インテリア 魅せる収納 見せる収納 収納 ストック キャスター リビング キッチン パントリー 玄関 シンプル 無機質 かっこいい おしゃれ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)
1.8
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×43.1×11.1
有効面積(cm
2
)
26.8×39.2