Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクトトルクスユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24782723
品番
13440T-E12
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)
115
寸法L(mm)
58
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)
15.8
寸法l(mm)
9.3
RoHS指令(10物質対応)
対応