テーブルワゴン

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード24782740 品番LI-TW+DT-26BK×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて動かしやすいテーブルワゴンと、ぴったりな仕切りケース2個のセット。仕切りケースはワゴン1段に2個ぴったりなサイズ。
ワゴンは工具不要で組み立て簡単。天板はこぼれ止めのある縁付きテーブル、2段・3段目は深さのあるカゴタイプのワゴン。
持ち手付のケースは、そのまま上に積み重ねも可能。ケースの仕切りは、スマホやタブレットのスタンドとしても利用可能。ケース内の仕切り計4枚は着脱可能、仕切り幅の調整も可能。

用途
ワゴン、シェルフ、ラックとして。
食品、タオル、おもちゃ収納などに。
材質ポリプロピレン 質量(kg)【テーブルワゴン】2、【デスクトート】0.37 ブラック 耐荷重(kg)天板2、カゴ2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブルワゴン】45×30×71.5、【デスクトート】26×18.8×14.5 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする