Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトユニバーサルヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24782748
品番
13430M-17
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
サイズ
17mm
質量(g)
150
寸法L(mm)
53
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)
24
寸法l(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応