Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクトエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
12
注文コード
24783186
品番
13145M.100-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
12
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
100
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
18.3
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応