3/8sq. インパクトエクステンションソケット(マグネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24783274 品番 13145MG.150-8
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)8 質量(g)120 寸法L(mm)150 寸法D1(mm)13.3 寸法l(mm)3.5 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)3.5 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする