Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクトエクステンションソケット(マグネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24783326
品番
13145MG.200-10
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
10
質量(g)
182
寸法L(mm)
200
寸法D1(mm)
15.8
寸法l(mm)
4.2
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
寸法H(mm)
4.2
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応