Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
薄肉インパクトソケット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
二面幅(inch)
1/4"
注文コード
24783563
品番
14401A-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(inch)
1/4"
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
質量(g)
55
寸法L(mm)
38
寸法D1(mm)
10.5
寸法D2(mm)
24
寸法l(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応