Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
9
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
注文コード
24783633
品番
14406M-9
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
9
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
質量(g)
58
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
14.2
寸法D2(mm)
24
寸法l(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応