Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
19
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
注文コード
24783737
品番
14406M-19
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
19
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
107
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
26.7
寸法D2(mm)
29
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応