Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
30
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
注文コード
24783843
品番
14406M-30
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
30
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
178
寸法L(mm)
42
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
40.5
寸法D2(mm)
29
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応