1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)3/8" 適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B 注文コード24783929 品番14406A-3/8
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は二面幅・適合など47種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(inch)3/8" 適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B 質量(g)60 寸法L(mm)38 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)15.5 寸法D2(mm)24 寸法l(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24783685
2018-12-14
用途:
カブの遠心クラッチ取り外し
その他業種

薄肉なので作業性が良いですね
強度も申し分ないかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする