曜日別特売
14425-E24 インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24784114

インパクトトルクスソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法S(mm)22注文コード24784114品番14425-E24
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法S(mm)22適合Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B質量(g)138寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30寸法l(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 自動車、オートバイの整備

所持してるセットのなかで使用頻度の高いサイズを買い替えました。
精度、使用感ともに問題なしです

対象商品 : 06918144
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドボルトの脱着に使っています。強度もあり満足しています

対象商品 : 06918117
2016-04-22
用途: 自動車整備
K.works

欧州車用ブレーキ周りに使用。手でゆるめるのが大変な車種があったため保険として購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする