1/2sq. インパクトトルクスプラスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24784157 品番 14425-16EPL
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)14.6 適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B 質量(g)88 寸法L(mm)38 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)20.7 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)9.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする