Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクトウエルドナットソケット
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24784218
品番
14400-12WN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
12
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
139
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応