Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
12.7mm差込 インパクトディープソケット(スライドMG付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
16
注文コード
24784464
品番
14300G-16
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・二面幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
スライドマグネット付きです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
16
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
270
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
26.5
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応