Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクトヘックスビットソケットレールセット 10ヶ組
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本組)
注文コード
24784489
品番
RS14012M/10-L60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
4,5,6,7,8,10,12,14,17,19
質量(g)
1300
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応