1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼びT30 寸法L(mm)100 注文コード24784525 品番14025.100-T30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び・寸法Lなど14種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)85 寸法L(mm)100 呼びT30 寸法D(mm)25 適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B 寸法H(mm)73.5 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24784534
2023-07-11
用途:
diy 自動車整備

bmwのパワステポンプのボルトを緩める為に使用しましたが、一瞬で折れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする