Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクトビットホルダー 16mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24784665
品番
14106
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
160
寸法L(mm)
43
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応