ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SHS800X/SHS1000Xシリーズ(100MHz〜200MHz、2ch)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24784684 品番 SHS1102X
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

【多機能ポータブル設計】オシロスコープ、シリアルトリガ&デコード、スペクトル解析、データロガー、マルチメータを1台に集約。
【高電圧絶縁対応】絶縁モデル(SHS1000Xのみ)はCAT III 600Vrms、CAT II 1000Vrmsに準拠したフルアイソレーション設計。オシロスコープ機能、マルチメータ機能ともに高電圧環境での測定が可能。
【堅牢設計&マルチメータ内蔵】IP51防塵・防滴仕様とラバー加工筐体で現場使用に最適。6,000カウント 真の実効値マルチメータとトレンドグラフ機能を搭載。
【高速サンプリング性能】最大1GSa/s(1ch使用時)、2ch同時使用時でも500MSa/sを実現。急峻な立ち上がり波形や短パルス信号も高精度に観測可能。
【大容量メモリ搭載】最大12Mpts(1ch使用時)、6Mpts(2ch使用時)で長時間波形の記録・解析に対応。詳細な再生や後解析を可能にし、開発効率を向上。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、400000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、シリアルデコード(標準):I2C SPI UART CAN LIN、3 2/1桁マルチメーター機能、 質量(kg)1.75 チャンネル数2ch(絶縁) 分解能8〜11ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×68×276 インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ5.6インチLCD トリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ 波形更新レート:100000波形/秒 サンプルレート1 GSa/s(1ch使用時)、 500 MSa/s(2ch使用時) メモリ長さ12M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SIGLENT SHS1000X/SHS800X handheld oscilloscope introduction

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする