曜日別特売
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727

 

SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727
SSA3015X Plus スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 24784727

スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24784727品番SSA3015X Plus
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

【広帯域&高性能】周波数レンジ 9kHz~2.1/3.2/7.5GHz、最小RBW 1Hz、DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz。研究開発、教育、生産ライン、保守、EMIテストに最適。
【操作性&標準機能】10.1インチタッチスクリーン搭載。プリアンプ、トラッキングジェネレータ(TG)、リモート制御(USB/LAN/SCPI)、PCソフト「EasySpectrum」およびWebサーバ機能を標準装備。
【多様な測定&解析】伝送特性測定、VSWR/リターンロス測定(オプション方向性結合器対応)。CHP、ACPR、OBW、CNR、高調波、TOIなど拡張測定キットに対応。AM/FM、ASK/FSK/PSK/QAMの変調解析にも対応可能。
【EMIプリコンプライアンス対応】オプションのEMIプリコンプライアンステストキットを追加すれば、CISPR16規格に準拠したEMI測定が可能。近接界プローブ、LISN、アンテナなどの周辺機器と組み合わせて、干渉源の検出やEMI評価を効率化。

用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207ディスプレイ10.1インチLCD
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SSA3000X Plus Series Spectrum Analyzers Introduction
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする