Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトエクステンションユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
16
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
注文コード
24784796
品番
14146M.200-16
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・差込角
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
16
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
質量(g)
244
寸法L(mm)
200
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
23
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応