1/2sq. インパクトディープソケットセット 10ヶ組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本組) 注文コード24784884 品番14207M
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,17,19,21,22,24,27 質量(g)2700 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ ケース寸法(mm)310×90×48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする