Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. インパクトディープソケットセット 13ヶ組
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本組)
注文コード
24784893
品番
14208M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27
質量(g)
3500
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)
310×90×50
RoHS指令(10物質対応)
対応