1/2sq. インパクト12角ソケットセット 13ヶ組

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(13本組) 注文コード24784909 品番14241M-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容ソケット:14405M12角ソケット10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27 質量(g)2000 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ ケース寸法(mm)196×100×45 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24784909 14241M-05 65300631 14241M-05 1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 1セット 16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする