5/8sq. インパクト6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)21 注文コード24784945 品番15400M-21
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 二面幅(mm)21 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)225 寸法L(mm)47.5 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ 寸法D1(mm)32.8 寸法D2(mm)35 寸法l(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする