5/8sq. インパクト6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)26 注文コード24784988 品番15400M-26
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 二面幅(mm)26 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)260 寸法L(mm)50.5 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ 寸法D1(mm)39 寸法D2(mm)35 寸法l(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする