5/8sq. インパクトサーフェイスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24785067 品番 15410M-14
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 二面幅(mm)14 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)220 寸法L(mm)47.5 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)35 寸法l(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする