Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
5/8sq. インパクトサーフェイスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24785128
品番
15410M-24
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
二面幅(mm)
24
適合
ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)
245
寸法L(mm)
50.5
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
寸法D1(mm)
36.5
寸法D2(mm)
35
寸法l(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応