Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
5/8sq. インパクト6角ディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24785189
品番
15300M-22
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
二面幅(mm)
22
適合
ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)
390
寸法L(mm)
90
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
寸法H(mm)
71
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
35
寸法l(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応