Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
5/8sq. インパクトアダプター 凸1/2sq.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24785268
品番
15544A
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
15.9[5/8]
適合
ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)
165
寸法L(mm)
46
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応