インパクトトルクスソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法S(mm)25.5 注文コード24785618 品番16425-E28
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は差込角・寸法Sなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)25.5 適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B 質量(g)465 寸法L(mm)60 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法D1(mm)36.3 寸法D2(mm)44 寸法l(mm)25.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
自動車、オートバイの整備

所持してるセットのなかで使用頻度の高いサイズを買い替えました。
精度、使用感ともに問題なしです

対象商品:
06918144
2019-09-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドボルトの脱着に使っています。強度もあり満足しています

対象商品:
06918117
2016-04-22
用途:
自動車整備
K.works 様

欧州車用ブレーキ周りに使用。手でゆるめるのが大変な車種があったため保険として購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする