Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4sq. インパクトトルクスプラスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24785627
品番
16425-24EPL
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
適合
Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
質量(g)
427
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
32.5
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
12.2
RoHS指令(10物質対応)
対応