Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4sq. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24785803
品番
16301A-15/16
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(inch)
15/16"
適合
Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
質量(g)
560
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
74
寸法D1(mm)
36.8
寸法D2(mm)
43
寸法l(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応