3/4sq. インパクト6角ディープソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24785846 品番 16301A-1.3/16
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 二面幅(inch)1.3/16" 適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B 質量(g)670 寸法L(mm)100 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法H(mm)73 寸法D1(mm)44.3 寸法D2(mm)43 寸法l(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする