Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 六角ビット/ボールポイントビット
ヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
17
全長(mm)
50
注文コード
24785925
品番
107.22-17
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・全長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
質量(g)
120
対辺寸法(mm)
17
先端形状
六角
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭