3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13本組) 注文コード 24786004 品番 16201M-01
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
差込角(mm[inch])19.0[3/4] セット内容ソケット:16400M6角ソケット(薄肉)19,21,22,23,24,26,27,30,32,33,36,38,41 質量(g)6000 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. ケース寸法(mm)320×110×70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする