25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)3/4" 注文コード24786117 品番18401A-3/4
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は二面幅など17種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])25.4[1] 二面幅(inch)3/4" 適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B 質量(g)492 寸法L(mm)57 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ 寸法D1(mm)32.3 寸法D2(mm)53 寸法l(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする