Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
25.4sq. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24786309
品番
18405A-1.3/16
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4[1]
二面幅(inch)
1.3/16"
適合
Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
質量(g)
660
寸法L(mm)
62
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法D1(mm)
49
寸法D2(mm)
54
寸法l(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応