パワーバンド

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード24786495 品番B-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。

用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)6 使用範囲6.5-6.9(参考) 寸法B(mm)(±0.25)6 寸法D1(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼 内径許容差(mm)0.15 寸法BH(mm)(±0.5)4 寸法θ55(参考)
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24786486
2025-08-07
用途:
ブレーキフルード交換作業
製造業

シリコーンホースを留めるのに締め付けが良くピッタリサイズで液漏れ無し。 何回か最大寸法まで開いたがヘタることなく使用出来るがいい。安物は変形するし折れるし使い物にならない。

対象商品:
24786967
2025-06-28
用途:
車のホース固定

最小最大の径が表示してあるので選びやすい。
純正は割高なので純正の径を測ってサイズ同等のものを購入。サイズが合えば問題なし。

2025-04-22
用途:
自動車メンテナンス
サービス業

ホース2本分=4個が必要でした。今回のニーズには、1個は予備と考えて5個セットはちょうど良くありがたい。

対象商品:
24786538
2023-11-11
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズのものがありました。早く届いて助かりました。

対象商品:
24787159
2024-09-08
用途:
ホースクランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し強めに締まると漏れが止まってたと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする