Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の エクステンションバー
25.4sqエクステンションバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24786573
品番
18760-200
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
200
適合
Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
質量(g)
1580
寸法D(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応