1.1/2sq. インパクト12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)70 注文コード24786634 品番17405M-70
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は二面幅など24種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2] 二面幅(mm)70 適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B 質量(g)3350 寸法L(mm)100 差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ 寸法D1(mm)103 寸法D2(mm)86 寸法l(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする