Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1.1/2sq. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(inch)
2.3/8"
注文コード
24786774
品番
17405A-2.3/8
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
二面幅(inch)
2.3/8"
適合
Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)
2640
寸法L(mm)
90
差込角(mm)
1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
86
寸法l(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応