Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1.1/2sq. インパクトヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24786887
品番
17108.32-32
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
二面幅(mm)
32
適合
Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)
2610
寸法L(mm)
115
差込角(mm)
1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応