Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3.1/2"(88.9mm)sq. インパクトアダプター 凸2.1/2"(63.5mm)sq.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24786993
品番
10099A
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:、88.9[3-1/2]、凸:63.5[2-1/2]
適合
ピン・Oリング=2001A・B
質量(g)
16870
寸法L(mm)
182
差込角(mm)
3.1/2"(88.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応