Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. 12角インダストリアルソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787237
品番
23405M-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
10
質量(g)
24
寸法L(mm)
26
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
17.3
寸法l(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応